{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 21 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306677 27 | |
EAN / GTIN | 4045197712325 | |
Valmistajan numero | 306677 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
201,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
164,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
637,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
782,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 63 lyhyt | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulko-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Muoto | A | A | A | A | A |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 6,3, kun 8000 min-1 | G 6,3, kun 8000 min-1 | G 6,3, kun 8000 min-1 |