Tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P 25

Tuote nro.: 305910 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi CP ER:lle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka: ≤ 6
  • Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Centro P
Tyyppi CP ER:lle 25
Kiinnitys-⌀ D1 1-16 mm
Sovitin HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka ≤ 6 µm
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka ≤ 3 µm
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka ≤ 6 µm
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 2 mm - 16 mm
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 305910 25
EAN / GTIN 2050001703408
Valmistajan numero 44526000600

Kuvaus

Malli:

Vaihtoehtoisesti: CENTRO P ilman tiivistystä, ER-kiristysmutteri Centro P nro 309655 tai tiivistetty järjestelmä, jossa on ER-kiristysmutteri CP tiivisterenkaille HP nro 309665 yhdessä tiivisterenkaiden HP nro 309666309668 kanssa (sisäiselle lastuamisnesteen syötölle tai liankerääjänä).
  • Ulko- ja sisäkartio hiottu, RFID / Balluf chip -poraus.
  • Järjestelmän pyörintä- ja toistotarkkuus 3 µm (3×D), enint. 50 mm, käytettäessä HP-tarkkuuskiristysholkkia.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, erityisesti raskaaseen lastuamiseen tarkoitettu kiinnitin. Istukan vahvistettu runko huolehtii tukevuudesta ja riittävästä radiaalisesta jäykkyydestä. Kuulalaakeroitu kiristysmutteri, jossa on trapetsimainen hienokierre optimaalisia kiristysmomentteja ja kiristysvoimia varten, vähentää tärinää.
  • Erittäin hyvät pitovoimat kiristysholkin istukkaan kokonaan kiinnittymisen ja pinnoitetun kiristysmutterin ansiosta.
  • Tärinänvaimennus kiristysholkilla ja istukan massalla.

Etu:

Patentoitu optimaalinen kiristysholkin istuvuus, kaksoisohjaukset, trapetsikierteet ja liukupinnoitetut kiristysmutterit sulautuvat kiristettäessä kiinteäksi kokonaisuudeksi ja varmistavat jäykkyyden ja tarkkuuden.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen erittäin tarkkaan kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Ilman kiristysmutteria.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, ER-tarkkuuskiristysholkit HP:lle nro 309368309381 ja kierretapeille nro 309402309419 (ei Holex), ER-kiristysmutterit CP nro 309655; 309665, ER-kiristysmutteri HDC nro 309657, tiivisterenkaat HP nro 309666309668, pyöräavain CP nro 309754; 309756, pyöräavain HDC nro 309745 / 309756.

Ohje:

  • Kiristää vain nimellis-⌀ varren ⌀ -toleranssiin h10.
  • Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Centro P" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin