{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 25 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Hyötypituus LN | 84 mm | |
ER-varapienoismutteri nro 309650 | 25 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305715 25 | |
EAN / GTIN | 4045197289834 | |
Valmistajan numero | 305715 25 |