ER-kiristysholkki-istukka Mini kapea 11

Tuote nro.: 305715 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ER-kiristysholkeille 11 mm
    Kiinnitys-⌀ D1 1-7 mm
    Sovitin HSK-A 63 A = 160
    Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC
    Ulkonema A-mitta 160 mm
    Ulko-⌀ D 16 mm
    Hyötypituus LN 124 mm
    ER-varapienoismutteri nro 309650 11
    Ballufchip-reikä kyllä
    Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 305715 11
    EAN / GTIN 4045197289810
    Valmistajan numero 305715 11

    Kuvaus

    Malli:

    • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
    • RFID/Balluff chip -poraus.
    • Suurennettu läpireikä (= ER11).
    • HSK-työpinnat työstetty.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää ER-suurnopeuspienoismutterin, tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25000 min-1).

    Erikoistarvike:

    Jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881309430, ER-pienoiskiristysavain nro 309740.