{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305517 40 | |
EAN / GTIN | 4045197954336 | |
Valmistajan numero | 305517 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka 40
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
196,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
165,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Muoto | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitysalue | 3 ;26 | 3 ;26 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |