ER-kiristysholkki-istukka, HSK-A 100 A = 160, ER-kiristysholkkikoolle: 25

Tuote nro.: 305517 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 25
Sovitin HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 20000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 1 mm - 16 mm
Ulkonema A-mitta 160 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 305517 25
EAN / GTIN 4045197954312
Valmistajan numero 305517 25

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • Avarrettu läpimenoreikä (ei säätöruuvia).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin