{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Sovitin | HSK-A 100 pitkä | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305487 40 | |
EAN / GTIN | 4045197712240 | |
Valmistajan numero | 305487 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka, HSK-A 100 pitkä, ER-kiristysholkkikoolle: 40
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
204,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
138,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 pitkä | HSK-A 63 pitkä | HSK-A 100 pitkä | HSK-A 63 pitkä | HSK-A 100 pitkä | HSK-A 63 pitkä |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Muoto | A | A | A | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |