ER-kiristysholkki-istukka niklattu, HSK-A 100 pitkä, ER-kiristysholkkikoolle: 40

Tuote nro.: 305486 40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 40
Sovitin HSK-A 100 pitkä
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 3 mm - 26 mm
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 63 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 305486 40
EAN / GTIN 4045197945808
Valmistajan numero 305486 40
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • Avarrettu läpimenoreikä (ei säätöruuvia).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Niklattu korroosionkestäväksi.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin