{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Sovitin | HSK-A 100 pitkä | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305485 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289728 | |
Valmistajan numero | 305485 32 |