ER-kiristysholkki-istukkasarja 32

Tuote nro.: 305450 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 32
Sovitin HSK-A 63
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 305450 32
EAN / GTIN 4045197307934

Kuvaus

Etu:

Kestää pitempään, pyörintätarkkuus ≤ 10 µm.
  • Optimaalinen käyttövarmuus suuren kiristysvoiman ansiosta.
  • Tavallista parempi pinnanlaatu (laatu, tiukennetut valmistustoleranssit).
  • Alhaisemmat tuotantokustannukset.

Toimituksen sisältö:

ER-istukka (mutterilla) nro 305390, ER-kiristysavain nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32, ER-kiristysholkit nro 308901 / 8981, sis. muovilaukun.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin