ER-kiristysholkki-istukkasarja 25

Tuote nro.: 305450 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 25
Sovitin HSK-A 63
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 305450 25
EAN / GTIN 2050001855251

Kuvaus

Etu:

Kestää pitempään, pyörintätarkkuus ≤ 10 µm.
  • Optimaalinen käyttövarmuus suuren kiristysvoiman ansiosta.
  • Tavallista parempi pinnanlaatu (laatu, tiukennetut valmistustoleranssit).
  • Alhaisemmat tuotantokustannukset.

Toimituksen sisältö:

ER-istukka (mutterilla) nro 305390, ER-kiristysavain nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32, ER-kiristysholkit nro 308901 / 8981, sis. muovilaukun.
ER-avain nro 628400, koko 16/20, ER-pihdit, nro 308941
ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin