{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 25 | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305439 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953773 | |
Valmistajan numero | 305439 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka, HSK-A 63 A = 160, ER-kiristysholkkikoolle: 25
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
188,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Muoto | A | A | F | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |