{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 25 | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 130 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Valmistajan numero | 305434 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka 25
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
276,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
128,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
163,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
164,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 A = 130 | PSC-63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 |
Ulko-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitysalue | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |