{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 65 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 304397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197709264 | |
Valmistajan numero | 304397 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
169,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
202,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ulko-⌀ D | 65 | 65 | 65 | 65 |
Muoto | A | A | A | A |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 20000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |