{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 65 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 303640 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250171 | |
Valmistajan numero | 303640 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonistukka Muoto AD 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
102,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | PSC-63 lyhyt | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |