{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 303640 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250157 | |
Valmistajan numero | 303640 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonistukka Muoto AD 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Muoto | AD | ADB | AD |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |