Yksiosaiset poraistukat Muoto A 2,5-16 mm

Tuote nro.: 303197 2,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitysalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 30

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitysalue 2,5 mm - 16 mm
    Sovitin BT 40
    Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 30 µm
    Ulkonema A-mitta 103 mm
    Ulko-⌀ D 57 mm
    Varakiristysavain nro 627425 AV 6
    Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 303197 2,5-16
    EAN / GTIN 2050001701268
    Valmistajan numero 20.296.40.16

    Kuvaus

    Malli:

    Molemmat pyörimissuunnat.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiristysavaimen.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.