{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 16 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 16 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 16 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302900 16 | |
EAN / GTIN | 4250122613947 | |
Valmistajan numero | 406.10.16.55 |