{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Kiristysholkin ulko-⌀ D | 52 mm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 52/55 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
Tuotekoodi | 302865 20 | |
EAN / GTIN | 4045197549075 | |
Valmistajan numero | 302865 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voimakäyttöinen istukka 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 | BT 50 |
Ulkonema A-mitta | 90 | 90 |
Muoto | AD | AD |
sopiva haka-avain nro 628400 | 52/55 | 52/55 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 | 20 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |