{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 16 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 60 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617 | 16 | |
ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749 | 16 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302839 16 | |
EAN / GTIN | 4045197870018 | |
Valmistajan numero | 302839 16 |