{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 40 | |
ER-kiristysavain | 40 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302827 40 | |
EAN / GTIN | 4062406230319 | |
Valmistajan numero | 302827 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 40
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Ulko-⌀ D | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitysalue | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Lastuamisstrategia | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |