ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 32

Tuote nro.: 302780 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ER-kiristysholkeille 32
    Sovitin BT 40 A = 100
    Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
    Muoto ADB
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 20000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC
    Kiinnitysalue 2 mm - 20 mm
    Ulkonema A-mitta 100 mm
    Ulko-⌀ D 50 mm
    ER-varakiinnitysmutteri 32
    ER-kiristysavain 32
    Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302780 32
    EAN / GTIN 4250122612292
    Valmistajan numero 406.02.20.100

    Kuvaus

    Malli:

    Hiottu ulko- ja sisäkartio.
    Kaikki varret sinistetty.

    Käyttö:

    Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää ER-kiristysmutterin.

    Erikoistarvike:

    ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300.
    Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

    Ohje:

    Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.