{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302667 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230432 | |
Valmistajan numero | 302667 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Weldonistukka Muoto AD, BT 50 A = 100, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Ulko-⌀ D | 52 mm | 52 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |