{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302655 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100216 | |
Valmistajan numero | 302655 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
89,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 40 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 63 |
Ulko-⌀ D | 52 | 52 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |