{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 50lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Valmistajan numero | 506.04.16.80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
95,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |