{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 50lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Valmistajan numero | 302650 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä, BT 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt | BT 50lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | 16 | 16 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |