{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302617 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230340 | |
Valmistajan numero | 302617 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldonistukka Muoto AD 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
87,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | 10 | 10 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |