{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302605 16 | |
EAN / GTIN | 4250122613022 | |
Valmistajan numero | 406.04.16.63.K |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt |
Ulko-⌀ D | 48 | 48 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | 16 |
Muoto | ADB | ADB |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 | 16 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |