Kombimallinen jyrsintuurna 27 mm

Tuote nro.: 302500 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: DIN 2080
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuurnan ⌀ d1 27 mm
    Kiinnitys-⌀ D1 27 mm
    Sovitin SK 40 A = 52
    Standardi DIN 6358
    Kiinnitysnormi DIN 2080
    Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
    Ulkonema A-mitta 52 mm
    Kokonaispituus L 166 mm
    Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla 21 mm
    Jyrsintuurnan pituus L4 33 mm
    kierre M M16
    Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 27
    Varavääntiörengas nro 309870 27
    sopiva erikoisavain nro 309840 27
    Tuotetyyppi Jyrsintuurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302500 27
    EAN / GTIN 4250122600787
    Valmistajan numero 401.10.27.52

    Kuvaus

    Malli:

    Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

    Käyttö:

    Uppokiila − jyrsimiin, joissa on pitkittäisura, esim. DIN 841.
    Vääntiörengas − jyrsimiin, joissa on poikittaisura, DIN 1880.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

    Erikoistarvike:

    Erikoisavain nro 309840.