{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
kierre M | M16 | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302485 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110611 | |
Valmistajan numero | 302485 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka 32
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
64,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | PSC-63 A=100 |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Ulkonema A-mitta | 60 | 100 |
Ulko-⌀ D | 50 | 52 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiinnitysalue | 2 ;20 | 2 ;20 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |