ER-kiristysholkki-istukka, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 25

Tuote nro.: 302485 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 2080
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 1-16 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi DIN 2080
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Kiinnitysalue 1 mm - 16 mm
Ulkonema A-mitta 50 mm
Ulko-⌀ D 42 mm
kierre M M16
ER-varakiinnitysmutteri 25
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302485 25
EAN / GTIN 4062406110604
Valmistajan numero 302485 25

Kuvaus

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499-B mukaisiin ER-/ESX-kiristysholkkeihin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308981309040, ER-sarjat nro 309024309320,ER-kiristysavaimet nro 30 9680 − 309740.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin