Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 16/6mm

Tuote nro.: 302412 16/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ D1 6 mm
Varren ⌀ d 16 mm
Kokonaispituus L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302412 16/6
EAN / GTIN 4045197435934
Valmistajan numero 302412 16/6

Kuvaus

Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
Sis. pitkittäissäätöruuvin, lyhyt.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Ohje:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin