Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin 32/10 mm

Tuote nro.: 302412 32/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reiän ⌀ D1 10 mm
Varren ⌀ d 32 mm
Kokonaispituus L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302412 32/10
EAN / GTIN 4045197436016
Valmistajan numero 302412 32/10

Kuvaus

Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).
Sis. pitkittäissäätöruuvin, lyhyt.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Ohje:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin