Hydraulinen pidennyskappale 32/20 mm

Tuote nro.: 302375 32/20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d / Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ d 32 mm
    Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Ulkonema A-mitta 90 mm
    Ulko-⌀ D 31,5 mm
    L1 51 mm
    kierre M M16X1
    Säätöalue V 10 mm
    Tuotetyyppi Hydraulikiinnitysistukan tarvikkeet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302375 32/20
    EAN / GTIN 2050001740960
    Valmistajan numero 40.557.32.20.Z

    Kuvaus

    Malli:

    Aksiaalinen pituusäätö. Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

    Käyttö:

    Sopii hydrauliholkki- ja kiristysholkki-istukoihin.

    Erikoistarvike:

    Kavennusholkit nro 302135302187.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin