Hydraulinen pidennyskappale 20/20 mm

Tuote nro.: 302375 20/20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d / Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d 20 mm
Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
kierre M M16X1
Säätöalue V 10 mm
Tuotetyyppi Hydraulikiinnitysistukan tarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302375 20/20
EAN / GTIN 2050001740953
Valmistajan numero 40.557.20.20.Z

Kuvaus

Malli:

Aksiaalinen pituusäätö. Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

Sopii hydrauliholkki- ja kiristysholkki-istukoihin.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin