{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 50lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 54,5 mm | |
⌀ D2 | 44,7 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 52 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302307 20 | |
EAN / GTIN | 4034221062772 | |
Valmistajan numero | 50.440.20.37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, SK 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
733,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 80 mm | 65 mm |
Ulko-⌀ D | 54,5 mm | 43 mm |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | lukittava |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |