{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | SK 50lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302307 10 | |
EAN / GTIN | 4034221077219 | |
Valmistajan numero | 50.440.10.37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, SK 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 10mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
733,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 26 mm |
Sovitin | SK 50lyhyt | SK 40 erittäin lyhyt |
Ulko-⌀ D | 55 mm | 33 mm |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka |