{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | SK 30 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302225 14 | |
EAN / GTIN | 2050001838988 | |
Valmistajan numero | 302225 14 |