Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa 20 mm

Tuote nro.: 302177 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
⌀ D 32 mm
Kokonaispituus L 62,5 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302177 20
EAN / GTIN 4060576155029

Kuvaus

Malli:

Jäähdytyskanavaurat.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
  • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
  • Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
  • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
  • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
  • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-ø 32 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin