{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 62,5 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302177 16 | |
EAN / GTIN | 4060576155043 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Kokonaispituus L | 62,5 mm | 63,5 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |