Halkaistu kavennusholkki tiivistetty 4 mm

Tuote nro.: 302140 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 4 mm
Ulko-⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302140 4
EAN / GTIN 4019208193151

Kuvaus

Malli:

Tiivistetty (kumitulppa).

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
  • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
  • Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
  • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
  • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
  • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Erikoistarvike:

Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin