Halkaistu kavennusholkki tiivistetty 8 mm

Tuote nro.: 302140 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 8 mm
    Ulko-⌀ 12 mm
    ⌀ D 12 mm
    Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
    Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 302140 8
    EAN / GTIN 4019208193182

    Kuvaus

    Malli:

    Tiivistetty (kumitulppa).

    Käyttö:

    • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
    • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
    • Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
    • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
    • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
    • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

    Erikoistarvike:

    Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720 .

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin