Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa 4 mm

Tuote nro.: 302135 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 4 mm
⌀ D 12 mm
Kokonaispituus L 47 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302135 4
EAN / GTIN 4045197763204
Valmistajan numero 302135 4

Kuvaus

Malli:

Jäähdytyskanavaurat.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
  • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
  • Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
  • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
  • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
  • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-ø 12 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin