{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 47 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302135 5 | |
EAN / GTIN | 4045197763211 | |
Valmistajan numero | 302135 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, ⌀ 12 mm, Kiinnitys-⌀ D1: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
135,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 12 mm | 20 mm |
Kokonaispituus L | 47 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |