{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M10×1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302140; 302135 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302058 12 | |
EAN / GTIN | 4045197830333 | |
Valmistajan numero | 302058 12 |