Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 10 mm

Tuote nro.: 302058 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 10 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15 000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Ulko-⌀ D 49,5 mm
Hyötypituus L1 61,5 mm
L2 35 mm
Säätöalue V 10 mm
kierre M M8×1
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302058 10
EAN / GTIN 4045197830326
Valmistajan numero 302058 10

Kuvaus

Malli:

  • Pyörimistarkkuus ≤ 3 µm.
  • RFID-/Balluf chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
  • Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308810308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135302187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin