{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 2,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18 000 min-1 | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Ulkonema A-mitta | 106,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 56 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AV 6 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 301500 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307651 | |
Valmistajan numero | 802.565 |