Yksiosaiset poraistukat Muoto A 1-13 mm

Tuote nro.: 301500 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitysalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18 000 min-1
  • suurin sallittu kiristysmomentti Md max: ≤ 14

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
    Sovitin SK 50
    Kiinnitysnormi ISO 7388-1
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18 000 min-1
    suurin sallittu kiristysmomentti Md max ≤ 14 Nm
    Ulkonema A-mitta 87,5 mm
    Ulko-⌀ D 43 mm
    Varakiristysavain nro 627425 AV 6
    Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301500 1-13
    EAN / GTIN 4045197307644
    Valmistajan numero 802.535

    Kuvaus

    Malli:

    Molemmat pyörimissuunnat.
    Mustattu.

    Toimituksen sisältö:

    Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.