Kiristysholkin ruuvausadapteri ER25 M16X50

Tuote nro.: 301387 M16X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × A-mitta Yksikköhinta sis. alv
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierre M M16 × 50
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC
    Mutterin ulko-⌀ D 35 mm
    ⌀ D2 30 mm
    L1 30 mm
    Tuotetyyppi Työkalunpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301387 M16X50
    EAN / GTIN 4045197644947
    Valmistajan numero 301387 M16X50

    Kuvaus

    Malli:

    Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

    Sopii:

    Työkalupitimet jyrsimille.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiristysmutterin.

    Erikoistarvike:

    ER-kiristysholkit nro 308901309430.
    ER-kiristysholkkimutterit nro 309650; 309652.

    Ohje:

    Sopiva jatkokappale tai kavennusholkki nro 301358;301359.