{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M12 x 231 | |
Sovitin | ⌀ d = 25 mm | |
Varren ⌀ d | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Reiän ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Hyötypituus L1 | 175 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301378 M12X231 | |
EAN / GTIN | 4062406275716 | |
Valmistajan numero | 301378 M12X231 |